Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrer Diamant D.10mm L.60mm Arbeits-L.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bohrer Diamant D.10mm L.60mm Arbeits-L.3
Bohrer Diamant D.10mm L.60mm Arbeits-L.3
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1642186
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     627538000
EAN/GTIN:
     4007430164926
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diamant-Fliesenbohrer
Diamantbohrer
Diamantnassbohrer
Diamanttrockenbohrer
Hochleistungsdiamantbohrer für jede Art von Fliesen bis zu Ritzhärte 8. Auch für Glas · Porzellan · Marmor usw. geeignet. Der Bohrer muss ständig mit Wasser gekühlt werden.Weitere technische Eigenschaften:· Verkaufseinheit: 1
Weitere Informationen:
Länge:
60 mm
Arbeitslänge:
35 mm
Marke:
METABO
Durchmesser:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: diamantbohrer 10mm, diamant fliesenbohrer, metabo diamantbohrer, Mehrzweckbohrer, Betonbohrer, Bohrer, Bohrwerkzeug, Diamant, Fliesenbohrer, Mauerbohrer, Steinbohrer, Universalbohrer, Glasbohrer, 8000063994
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 16,19*
€ 22,50*
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 16,86*
€ 24,43*
6 Tage
39
1
€ 4,30*
ab € 17,42*
€ 24,57*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 21,11*
€ 28,43*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 21,25*
€ 28,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,43*
€ 29,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.