Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamantbohrer 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1130824
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     627538000
EAN/GTIN:
     4007430164926
Suchbegriffe:
Diamant-Fliesenbohrer
Diamantbohrer
Diamantnassbohrer
Diamanttrockenbohrer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

627538000, Hochleistungsdiamantbohrer für jede Art von Fliesen bis zu Ritzhärte 8. Auch für Glas, Porzellan, Marmor usw. geeignet.
Der Bohrer muss ständig mit Wasser gekühlt werden.
, Fabrikat: Metabo
Weitere Informationen:
GEWICHT:
41 GRAMM
Durchmesser:
10 mm
Gesamtlänge:
60 mm
Arbeitslänge:
35 mm
Verkaufseinheit:
1
Ursprungsland:
GB
Länge (Verpackung):
18.000 cm
Breite (Verpackung):
7.000 cm
Höhe (Verpackung):
2.000 cm
Bruttogewicht:
0.041 kg
BAA059001:
627538000 statistische Warennummer: 82075010000
BAA271001:
4007430164926
AAA032f001:
10
AAA081f001:
60
AAA243f001:
35
Weitere Suchbegriffe: diamantbohrer 10mm, diamant fliesenbohrer, metabo diamantbohrer, Bohrer, DIAMANTBOHRER
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 16,24*
€ 22,43*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 16,84*
€ 24,44*
5 Tage
42
1
€ 4,30*
ab € 17,48*
€ 24,59*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 21,03*
€ 28,44*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 21,20*
€ 28,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,44*
€ 33,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,60*
€ 32,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,14*
€ 31,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,79*
€ 30,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.