| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1639724 Herst.-Nr.: 6601046 EAN/GTIN: 4030913974705 |
| |
|
| | |
| PLANAM Stretchline Bundjacke anthrazit 46. Stylischer Klassiker für jede Gelegenheit. Die Bundjacke überzeugt nicht nur mit ihrem klassischem Design. Patten auf Taschen und Reißverschlüssen schützen den Tascheninhalt und die Werkstücke gleichermaßen während der Arbeit.Weitere technische Eigenschaften:· Ökotex 100: II mit Hautkontakt· Ökotex-Zertifikat: ZH020 167557· UV-Protect: 80· UV-Zertifikat: UVS 170389· verfügbare Größen: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110 Weitere Informationen: | | Farbe: | anthrazit | Größe: | 46 | für wen?: | Herren | Marke: | PLANAM | Material: | 64 % Baumwolle / 33 % Polyester / 3 % Elastan | PSA-Kategorie: | I |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 25,48* | € 35,15* | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 25,82* | € 35,90* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 27,02* | € 36,17* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 26,94* | € 36,57* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 29,42* | € 39,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|