| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1639627 Herst.-Nr.: 6611044 EAN/GTIN: 4030913975610 |
| |
|
| | |
| PLANAM Stretchline Bundhose anthrazit 44. Funktionell · modern und bequem. Passend zur Bundjacke: Die Hose aus flexiblem Gewebe und mit dehnbarem Bund passt sich dem Träger ideal an · ohne einzuengen. In den großzügigen Taschen ist ausreichend Platz für Werkzeug · Stifte & Co.Weitere technische Eigenschaften:· Ökotex 100: II mit Hautkontakt· Ökotex-Zertifikat: ZH020 167557· UV-Protect: 80· UV-Zertifikat: UVS 170389· verfügbare Größen: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110 Weitere Informationen: | | Farbe: | anthrazit | Größe: | 44 | für wen?: | Herren | Marke: | PLANAM | Material: | 64% Baumwolle / 33% Polyester / 3% Elastan | PSA-Kategorie: | I |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 22,26* | € 30,81* | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 22,32* | € 31,42* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 23,31* | € 31,65* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 23,40* | € 32,01* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 25,35* | € 34,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|