Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel Till BOA EA Mid Gr.46


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Sicherheitsstiefel Till BOA EA Mid Gr.46
Sicherheitsstiefel Till BOA EA Mid Gr.46
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1639490
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     76701010-46
EAN/GTIN:
     4030839314197
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Boa® Fit SystemWeitere technische Eigenschaften:· Zehenschutzkappe: Stahl· Obermaterial: Rindleder· Futtermaterial: Atmungsaktives Textilfutter· Sohle: TPU/PU Sohle ERGO-ACTIVE 2· Spitzenschutz: Abriebfester Spitzenschutz· Einlegesohle: Semi-orthopädische Einlegesohle ESD black· Lasche: Geschlossene, gepolsterte Lasche· Durchtrittschutz: Metallfreier Durchtrittschutz
Weitere Informationen:
Größe:
46
Schutzklasse:
S3 SRC ESD
Marke:
ELTEN
Ausführung:
Fußtyp 1
Material:
Rindleder
Norm:
EN ISO 20345
Serie:
ERGO-ACTIVE
PSA-Kategorie:
II
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsschuhe s3 gr. 46 elten, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Sicherheitsstiefel S1, Sicherheitsstiefel S2, Sicherheitsstiefel S3, Sicherheitsstiefel S1P, 8000540448
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 85,18*
€ 104,83*
2 Tage
30
€ 5,90*
ab € 85,81*
€ 105,34*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 85,52*
€ 109,50*
2 Tage
30
Frei Haus
ab € 85,20*
€ 110,31*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 92,95*
€ 114,86*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 109,50*
€ 130,31
pro Paar
ab 2 Paar
€ 105,93*
€ 126,06
pro Paar
ab 5 Paar
€ 98,19*
€ 116,85
pro Paar
ab 10 Paar
€ 93,76*
€ 111,57
pro Paar
ab 20 Paar
€ 92,80*
€ 110,43
pro Paar
ab 500 Paar
€ 85,52*
€ 101,77
pro Paar
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.