Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1638759 Herst.-Nr.: 353262 EAN/GTIN: 4014855389858 |
| | |
|
| | |
| Vorteile: Seidenmattes Schliffbild - Für schwach und stark profilierte Werkstückoberflächen (zweiseitig einsetzbar) - Knitter- und bruchresistent - Wasch- und wiederverwendbar - Extrem reißfest - Sehr hohe Standzeit - Lösemittelfreies Bindungssystem mit korngrößenabhängiger FarbgebungWeitere technische Eigenschaften:· geeignet für: Farbe/Lack/Spachtel, Holz· Höhe: 12,5mm· passend für: Handschliff· Streuart: dicht· Verpackungsart: Karton Weitere Informationen: | | Körnung: | 220 | Ausführung: | SOFT / Korund | Breite: | 96 mm | Länge: | 123 mm | Marke: | KLINGSPOR |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,83* | € 1,05* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 75,92* | € 97,67* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 80,87* | € 100,18* | | | | Lager 4757 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 75,82* | € 101,43* | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 80,02* | € 102,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,7582* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|