Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6922B-14506-D45-353262 Herst.-Nr.: 353262 EAN/GTIN: 4014855389858 |
| |
|
| | |
| Vorteile: Seidenmattes Schliffbild - Für schwach und stark profilierte Werkstückoberflächen (zweiseitig einsetzbar) - Knitter- und bruchresistent - Wasch- und wiederverwendbar - Extrem reißfest - Sehr hohe Standzeit - Lösemittelfreies Bindungssystem mit korngrößenabhängiger Farbgebung Weitere Informationen: | | Anwendungsgebiet: | Farbe/Lack/Spachtel | Holz | Nutzungsart: | Handschliff | Kornart: | Korund | Korn: | 0220 | Breite x Länge in mm: | 96 x 123 x 12,5 | Gewicht: | 1,3 KG |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6922 | | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,82* | € 1,07* | | | | | | 15 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 76,14* | € 98,89* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 81,10* | € 101,40* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 77,15* | € 101,40* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 76,28* | € 112,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 107,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|