Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüssel-Einsatz 1/4" SW 4,5 mm 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
zw2-G675325
zw2-G675325
zw-G675325
Abtriebsymbol_Außensechkant
Artikel-Nr.:
     4757-1636611
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     100045
EAN/GTIN:
     4000146100455
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
DIN 3124 / ISO 2725-1, DIN 3120 / ISO 1174. Chrom-Vanadium-Stahl. Verchromt und matt satiniert, griffig gerändelt. Mit Kugelfangrille. Zur Verwendung mit 1/4" Werkzeugen.
Weitere Informationen:
Antrieb:
1/4"
Länge (mm):
25
Schlüsselweite (mm):
4,5
Weitere Suchbegriffe: Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, sechskant steckschlüsseleinsatz, STECKSCHLÜSSEL-EINSATZ, 1/, 4000146100455, 100045, PROJAHN, STECKSCHLÜSSELEINSATZ
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 1,70*
€ 2,67*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,84*
€ 2,69*
3 Tage
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 1,87*
€ 2,73*
3 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 1,90*
€ 2,77*
1
€ 5,90*
ab € 1,81*
€ 3,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.