Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palettenaufsatzrahmen L1200xB800mm 4 Sch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Palettenaufsatzrahmen L1200xB800mm 4 Sch
Palettenaufsatzrahmen L1200xB800mm 4 Sch
Artikel-Nr.:
     4757-163545
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     7550200
EAN/GTIN:
     4054773015279
Suchbegriffe:
Aufsatzrahmen Palette
Aufsetzrahmen Palette
Paletten Aufsetzrahmen
Paletten-Aufsatzrahmen
diagonal faltbar, deshalb geringer Platzbedarf · Aufsatzrahmen aus 20 mm starkem gehobeltem Nadelholz · Spezial-Eckscharniere · Fangecken unten an allen 4 Ecken als Abrutschsicherung · nach IPPC-Standard ISPM 15Weitere technische Eigenschaften:· Rahmenstärke: 20mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
4 Scharniere
Nutzhöhe:
200 mm
für Palettenbreite:
800 mm
Farbe:
natur
Material:
Nadelholz
für Palettenlänge:
1200 mm
für Palettenhöhe:
200 mm
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
659
1
€ 52,95*
ab € 11,73*
€ 15,97*
5 Tage
2604
5
€ 7,90*
ab € 9,86*
€ 22,84*
6 Tage
2604
5
Frei Haus
ab € 9,88*
€ 24,83*
9 Tage
50
5
Frei Haus
ab € 13,81*
€ 25,94*
Lager 4757
496
1
€ 4,95*
ab € 18,52*
€ 27,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,18*
€ 32,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,52*
€ 31,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TransPak
7550201
ab € 13,80*
Zubehör
TransPak
7550250
ab € 8,526*
Zubehör
TransPak
7550252
ab € 6,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.