Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E Maschinen-Gewindebohrer TC115-UNF3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer TC115-UNF3
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer TC115-UNF3
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1629681
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     7974980
EAN/GTIN:
     4042446313654
Suchbegriffe:
Gewindebohrer UN
UN-Gewindebohrer
UNF-Gewindebohrer
unf gewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer TC115 · Perform · kurzer Anschnitt · ?3xD · UNF/2B · DIN 371 · rechtsgedrallte Nut 45° · geeignet für Grundloch · WY80AA · UNF 3/8-24 · P=24Weitere technische Eigenschaften:· ?: 8mm· d 1: 10mm· D N: 9,525mm· D N -P: UNF 3/8-24· l 1: 100mm· l 3: 39mm· l 9: 11mm· L c: 15mm· N: 3
Weitere Informationen:
Marke:
PROTOTYP
Ausführung:
TC115-UNF3/8-C0-WY80AA
Weitere Suchbegriffe: Gewindewerkzeug, 8000770026
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,36*
€ 44,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,89*
€ 42,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,57*
€ 38,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,07*
€ 36,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,06*
€ 34,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,58*
€ 29,25
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C340.20.100
ab € 63,43*
Sonstiges
WALTER
C340.25.100
ab € 70,39*
Sonstiges
WALTER
C340.32.100
ab € 77,06*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 254,73*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 253,35*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 256,90*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 287,16*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.20
ab € 287,67*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-105
ab € 159,81*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-156
ab € 174,31*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER25-105
ab € 168,91*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-079
ab € 178,48*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-105
ab € 179,47*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER20-105
ab € 219,68*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER25-105
ab € 232,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.