Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylindervorhangschloss 86TI/45 o.Zyl.Sch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylindervorhangschloss 86TI/45 o.Zyl.Sch
Zylindervorhangschloss 86TI/45 o.Zyl.Sch
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1627560
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     27778
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Schlosskörper aus TITALIUM™ Spezialaluminium · Gehärteter Stahlbügel · doppelte Bügelverriegelung · ohne Zylinder, zur Aufnahme von allen gängigen Tür-HalbzylindernWeitere technische Eigenschaften:· Ergänzung: ohne Zylinder
Weitere Informationen:
Schlosskörperbreite:
46,5 mm
Bügelstärke:
8 mm
Bügelweite:
26,5 mm
Bügelhöhe:
32,5 mm
Gesamthöhe:
96,5 mm
Material:
Titalium
Modell:
86TI/45 ohne Zylinder
Marke:
ABUS
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, bügelschloss abus, hangschloss, vorhängeschloß bügelstärke 8, Zylindervorhangschlösser, Vorhangschlösser, 3000280025
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,41*
€ 42,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,87*
€ 40,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,32*
€ 37,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,24*
€ 34,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,77*
€ 33,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.