Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1625267 Herst.-Nr.: V6000-02 EAN/GTIN: 4047728048255 |
| |
|
| | |
| Einrichtung eines stationären Arbeitsplatzes Erweiterbar mit weiteren Einlegeböden V6000-018 Gleicht Series L Aufbewahrung von Werkzeugkästen · Arbeitskleidung · Gefäßen oder Kfz-Teilen Flügeltür mit Magnet-Verschluss Höhenverstellbares Einlegefach Innenmaß (L x B x H): 561 x 466,4 x 561 mm Pulverbeschichteter Korpus · besonders resistent gegen Kratzer Abmessungen / Länge: 676 mm x 500 mm x 953 mm Farbe: RAL 9005 / RAL 7005Weitere technische Eigenschaften:· Schublade Abmessung: · Farbe: RAL 9005 / RAL 7004 Weitere Informationen: | | Breite: | 500 mm | Tiefe: | 676 mm | Höhe: | 953 mm | Korpus: | RAL 9005 / RAL 7005 | Marke: | VIGOR |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, drehtür schrank, Werkzeugschränke, Hängeschrank, Material- und Werkzeugschrank, Hängeschränke, Material- und Werkzeugschränke, Werkzeugschrank, 8000463342 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 442,27* | € 521,18* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 445,03* | € 523,59* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 445,86* | € 525,84* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 446,41* | € 550,77* | | | | Lager 4757 | | | | | | Frei Haus | ab € 483,54* | € 627,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|