Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1625252 Herst.-Nr.: V6000-03 EAN/GTIN: 4047728048262 |
| |
|
| | |
| Aufbewahrung von Werkzeugkästen · Arbeitskleidung · Gefäßen oder Kfz-Teilen Innenmaß (L x B x H): 484 x 478 x 1503,3 / 220,5 mm Schranktür sowohl rechts als auch links montierbar Erweiterbar mit Einlegeböden V6000-017 Schranktür mit Magnet-Verschluss Höhenverstellbares Einlegefach Pulverbeschichteter Korpus · besonders resistent gegen Kratzer Abmessungen / Länge: 600 mm x 526 mm x 1980 mm Farbe: RAL 9005 / RAL 7005Weitere technische Eigenschaften:· Schublade Abmessung: · Farbe: RAL 9005 / RAL 7004 Weitere Informationen: | | Breite: | 526 mm | Tiefe: | 600 mm | Höhe: | 1980 mm | Korpus: | RAL 9005 / RAL 7005 | Marke: | VIGOR |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, drehtür schrank, Werkzeugschränke, Hängeschränke, Material- und Werkzeugschränke, Werkzeugschrank, Hängeschrank, Material- und Werkzeugschrank, 8000463341 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 653,92* | € 744,26* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 656,31* | € 747,49* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 656,83* | € 750,52* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 690,00* | € 781,29* | | | | Lager 4757 | | | | | | Frei Haus | ab € 719,65* | € 896,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|