Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitshose LEO Größe 29 grün-schwarz FH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitshose LEO Größe 29 grün-schwarz FH
Arbeitshose LEO Größe 29 grün-schwarz FH
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1624441
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     122110-2520-29
EAN/GTIN:
     4030646388244
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
FHB LEO Arbeitshose elastisch · robust · elastisch im Gesäß- · Schritt- und Kniebereich · körperbetont · elastische 3D-Frinlock-Einsätze für Komfort-Passform · 100% Polyamid (Cordura) im Knie- und im Taschenbereich (Stift- · Messer- und Zollstock) · Kniepolstereinschub von oben · mit RV verschließbarer Handytasche · dehnbare Volumentasche mit herausnehmbarem Magnetknopf verschließbar · 2 Gesäßpattentaschen · passender Gürtelschlaufenabstand für FHB-Holstertaschen · einfache Verlängerungsmöglichkeit der Hosenlänge um 5cmWeitere technische Eigenschaften:· Bleichen nicht chloren, nicht bleichen· Bügeln nicht heiß bügeln· Eigenschaften einfache Verlängerungsmöglichkeit der Hosenlänge um 5cm, passender Gürtelschlaufenabstand für FHB-Holstertaschen, 2 Gesäßpattentaschen, dehnbare Volumentasche mit herausnehmbarem Magnetknopf verschließbar, mit RV verschließbarer Handytasche, Kniepolstereinschub von oben, 100% Polyamid (Cordura) im Knie- und im Taschenbereich (Stift-, Messer- und Zollstock), elastische 3D-Frinlock-Einsätze für Komfort-Passform, körperbetont, robust, elastisch im Gesäß-, Schritt- und Kniebereich· Material 1. Oberstoff Vollzwirn 65% Polyester, 35% Baumwolle (Ringgarn)· Material 2. Oberstoff 4-Wege-Stretch 78% Polyamid (Cordura), 13% Polyurethan, 9% Polyester· Materialgewicht 4-Wege-Stretch 155g/m2· Materialgewicht Vollzwirn 200g/m2· Reinigen Normalreinigung P· Trocknen Trocknen Stufe 1· Wäsche 40°C Spezialschonwäsche
Weitere Informationen:
Farbe:
grün/schwarz
Größe:
29
Marke:
FHB
Material:
65% Polyester / 35% Baumwolle (Ringgarn)
für wen?:
Herren
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Stretch-Hose, Stretchhose, arbeitshose fhb größe 29, arbeitshose groesse 29, arbeitshosen grün, Hose, Arbeits-Hose, Bundhosen, 8000754020
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,73*
€ 121,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,97*
€ 116,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,23*
€ 110,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,88*
€ 104,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 85,04*
€ 101,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,28*
€ 84,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.