| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1624373 Herst.-Nr.: 122110-1320-23 EAN/GTIN: 4030646387711 |
| | |
|
| | |
| FHB LEO Arbeitshose elastisch · robust · elastisch im Gesäß- · Schritt- und Kniebereich · körperbetont · elastische 3D-Frinlock-Einsätze für Komfort-Passform · 100% Polyamid (Cordura) im Knie- und im Taschenbereich (Stift- · Messer- und Zollstock) · Kniepolstereinschub von oben · mit RV verschließbarer Handytasche · dehnbare Volumentasche mit herausnehmbarem Magnetknopf verschließbar · 2 Gesäßpattentaschen · passender Gürtelschlaufenabstand für FHB-Holstertaschen · einfache Verlängerungsmöglichkeit der Hosenlänge um 5cmWeitere technische Eigenschaften:· Bleichen nicht chloren, nicht bleichen· Bügeln nicht heiß bügeln· Eigenschaften 100% Polyamid (Cordura) im Knie- und im Taschenbereich (Stift-, Messer- und Zollstock), passender Gürtelschlaufenabstand für FHB-Holstertaschen, 2 Gesäßpattentaschen, einfache Verlängerungsmöglichkeit der Hosenlänge um 5cm, dehnbare Volumentasche mit herausnehmbarem Magnetknopf verschließbar, elastische 3D-Frinlock-Einsätze für Komfort-Passform, Kniepolstereinschub von oben, mit RV verschließbarer Handytasche, robust, elastisch im Gesäß-, Schritt- und Kniebereich, körperbetont· Material 1. Oberstoff Vollzwirn 65% Polyester, 35% Baumwolle (Ringgarn)· Material 2. Oberstoff 4-Wege-Stretch 78% Polyamid (Cordura), 13% Polyurethan, 9% Polyester· Materialgewicht 4-Wege-Stretch 155g/m2· Materialgewicht Vollzwirn 200g/m2· Reinigen Normalreinigung P· Trocknen Trocknen Stufe 1· Wäsche 40°C Spezialschonwäsche Weitere Informationen: | | Farbe: | beige/schwarz | Größe: | 23 | Marke: | FHB | Material: | 65% Polyester / 35% Baumwolle (Ringgarn) | für wen?: | Herren |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Stretch-Hose, Stretchhose, arbeitshosen beige fhb, arbeitshosen beige, arbeitshose größe 23, Hose, Arbeits-Hose, Bundhosen, 8000753983 |
| | |
| |