Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbauleuchte Superlight Emotion 12 V 2,9 W Rahmenfarbe VA L&S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1623755
Hersteller:
     L & S
Herst.-Nr.:
     2000031
EAN/GTIN:
     4054773029788
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Einbauleuchte mit hochwertiger Edelstahloberfläche · 2 mm Randhöhe · Einbaubohrung 55-58 mm · dimmbar mit stufenlos regelbarer Farbtemperatur durch Emotion Technologie · Lebensdauer 30000 h · Schutzart IP20 · Abstrahlwinkel 35° · diese Leuchte enthält eingebaute LED-Leuchtmittel · Energieeffizienzklasse F · Ohne Emotion Steuerung leuchtet die LED warmweiß. Mit der Emotion Adapterleitung 3000 550 088 leuchtet sie kaltweiß (nicht im Lieferumfang enthalten).
Weitere Informationen:
Lichtfarbe:
Emotion
Leistung:
2,9 W
Betriebsspannung:
12 V
Rahmenfarbe:
Edelstahl
Einlass-Ø:
55-58 mm
Breite:
70 mm
Zuleitung:
1800 mm
Schutzart:
IP20
Lebensdauer:
30000 h
Energieeffizienzklasse:
F
Abstrahlwinkel:
35 °
Marke:
L&S
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
1
€ 5,45*
ab € 14,36*
€ 20,16*
2 Tage
5
4
Frei Haus
ab € 14,39*
€ 21,37*
1
€ 7,95*
ab € 15,02*
€ 21,49*
5 Tage
5
1
€ 8,90*
ab € 16,07*
€ 22,16*
Lager 4757
5
1
€ 4,95*
ab € 21,04*
€ 28,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,64*
€ 34,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,45*
€ 33,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,00*
€ 30,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,43*
€ 29,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
L & S
2000436
ab € 0,86*
Sonstiges
L & S
2000370
ab € 41,17*
Sonstiges
L & S
2000371
ab € 51,55*
Sonstiges
L & S
2000420
ab € 9,35*
Sonstiges
L & S
2000421
ab € 15,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.