| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1623610 Herst.-Nr.: 6530044 EAN/GTIN: 4030913972527 |
| |
|
| | |
| Norit Damen Latzhose schwarz/schwarz 44. Praktisch und bequem. Die Taschen der komfortablen Latzhose aus Mischgewebe bieten Stauraum für alles · was Sie benötigen – ob Smartphone · Werkzeug oder Kleingeld. Elastische Einsätze am Sattel und im Schrittbereich verleihen hohe Bewegungsfreiheit.Weitere technische Eigenschaften:· Ökotex 100: II mit Hautkontakt· verfügbare Größen: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54 Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz/schwarz | Größe: | 44 | für wen?: | Damen | Marke: | PLANAM | Material: | 65 % Polyester, 35 % Baumwolle | PSA-Kategorie: | II |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 30,75* | € 40,65* | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 29,59* | € 40,79* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 31,16* | € 41,08* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 31,04* | € 42,07* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 33,63* | € 44,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|