| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1622191 Herst.-Nr.: B 8812 0058 EAN/GTIN: 4015540463723 |
| |
|
| | |
| Not- und Gefahrenfunktion beidseitig · Massiv Messing vernickelt · einreihige Stiftanordnung mit 5 geteilten Stiftzuhaltungen · zertifiziert nach DIN 18252 Klasse P 2 · DIN EN 1303 Klasse 4 · Angriffswiderstand 0 (Standard) · incl. 3 Schlüsseln und Profilzylinder-Befestigungs-Schraube M 5 x 80 mm · verschiedenschließend · einzeln Karton verpacktWeitere technische Eigenschaften:· Material: Messing· Norm: DIN 18252· Klasse: 4 Weitere Informationen: | | Ausführung: | verschiedenschließend | Länge A: | 50 mm | Länge B: | 60 mm | Oberfläche: | vernickelt | Not- und Gefahrenfunktion: | beidseitig | Anzahl Schlüssel: | 3 | Schlüsselausführung: | Standard | Anzahl Stiftzuhaltungen: | 5 | Marke: | BKS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: BKS Zylinder, Doppelprofilzylinder, Zylinder, PZ Zylinder, Schließzylinder, Profilzylinder, 3000251403 |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 15,01* | € 21,54* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 15,91* | € 21,64* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 15,97* | € 21,73* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 16,03* | € 21,82* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 16,40* | € 22,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|