| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-161984 Herst.-Nr.: 9000469203 EAN/GTIN: 4054773017259 |
| |
|
| | |
| komplett mit 4 Putztuch-Rollen TORK Starke Mehrzweck PapierwischtücherIm Set besonders günstig!PutztuchTORK Starke Mehrzweck Papierwischtücher2-lagig, QuickDry-Qualität · Einsatzgebiete: Industrie, Werkstätten · Farbe: weiß · Tissue-Putztuch · Linienprägung mit hoher Saugkraft und ReißfestigkeitWeitere technische Eigenschaften:· Farbe: Spender: rot/schwarz Putztuch: weiß· Ausführung: Bodenständer mit 4 Rollen TORK Starke Mehrzweck Papierwischtücher· Material: Kunststoff-/Metallgestell Weitere Informationen: | | Höhe ca.: | 1006 mm | Breite ca.: | 646 mm | Marke: | TORK | Tiefe ca.: | 530 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Putztuch Spender, Putztuchrollen-Wandhalter, Reinigungstuchspender, Wandabroller, Wischtuch Wandhalter, Wischtuch-Spender, Wischtuchspender, Papierrollenhalter für Werkzeugschrank, Werkzeugschrankpapierrollenhalter, bodenständer, Papierspender, Wandhalterung, Tischständer, Zubehör Putztuch, Putztuchspender, 9000469203 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 116,51* | € 148,27* | | | | | 53 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 129,04* | € 163,35* | | | | | 53 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 132,42* | € 164,70* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 131,87* | € 164,77* | | | | Lager 4757 | | | | | | Frei Haus | ab € 141,56* | € 192,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|