Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU-Schlauch PROTAPE® PUR 330 AS ID 125mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
PU-Schlauch PROTAPE® PUR 330 AS ID 125mm
PU-Schlauch PROTAPE® PUR 330 AS ID 125mm
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1618800
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     330-0125-1002
EAN/GTIN:
     4049645386311
Suchbegriffe:
Antistatischer Schlauch
Schlauch, antistatisch
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Antistatischer Polyurethanschlauch, leicht, mikrobenfest + schwerentflammbar Anwendungen:flexibler Schlauch für Gase und für abrasive Stäube, Pulver, Fasern · Leiterplatten-Bohrmaschine (PCB) · Absauganlage, Entstaubungsanlage, Filteranlage, Ölnebelabsaugung · Absaugarm · Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung · explosionsgefährdeter Bereich · Textilindustrie, Faserabsaugung: Spinnmaschine, Strickmaschine, Webmaschine · Tierstall: Belüftung · Reinraumbelüftung, Halbleiterfertigungsmaschine · Oberflächenbearbeitung: Kugelstrahlmittel/ Sandstrahlmittel Rückführung z.B. an Strahlkabine, Schiffswerft, Stripper, Boden-Fräse, Schleifmaschine · Heizschlauch: Außenschlauch als Schutzschlauch Eigenschaften:leichte und verstärkte Ausführung · hochflexibel + stauchbar 3:1 · abriebfest · mikrobenfest · gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit · sehr gute Kälteflexibilität · schwerentflammbar nach: UL94-HB · schwerentflammbar nach: DIN 4102-B1 · Wandung permanent antistatisch: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand Temperaturbereich:-40°C bis 90°C · kurzzeitig bis 125°CWeitere technische Eigenschaften:· Biegeradius: 71,00mm· Aggregatzustand: Gasförmig· ÜberdruckDIN 26057(50% Dehnung)(bar): 0,335 (0,86)· UnterdruckDIN 26057(Axial fixiert)(bar): 0,065 (0,20)
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
125-127 mm
Außen-Ø:
133,00 mm
Wandstärke:
4 mm
Betriebsdruck:
0.335 bar
Unterdruck:
0,065 bar
Gewicht:
0,83 kg/m
Länge:
10 m
Marke:
NORRES
Tiefsttemperatur:
-40 °C
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
390
10
pro Meter
€ 70,00*
ab € 25,17*
€ 29,38*
Lager 4757
nicht lagernd
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 27,81*
€ 32,57*
23 Tage
76
10
pro Meter
€ 7,95*
ab € 29,407*
€ 33,147*
1 Tag
390
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 27,52*
€ 33,99*
1 Tag
390
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 30,31*
€ 34,15*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 32,57*
€ 38,76
pro Meter
ab 20 Meter
€ 31,52*
€ 37,51
pro Meter
ab 50 Meter
€ 31,21*
€ 37,14
pro Meter
ab 100 Meter
€ 30,89*
€ 36,76
pro Meter
ab 200 Meter
€ 30,25*
€ 36,00
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 27,81*
€ 33,09
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 325,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.