Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROTAPE® PUR 330 AS; Ø:125; L:10m


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/128515/full/Norres-Logo.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/128515/full/Norres-Logo.jpg
PROTAPE® PUR 330 AS; Ø:125; L:10m
Artikel-Nr.:
     3551-33001251002-10
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     33001251002-10
EAN/GTIN:
     4049645386311
Suchbegriffe:
Antistatischer Schlauch
Schlauch, antistatisch
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
PROTAPE® PUR 330 AS; Ø:125; L:10m

Antistatischer Polyurethanschlauch, leicht, mikrobenfest + schwerentflammbar
  • patentierter PROTAPE® Folienschlauch |Wandung: permanent-antistatisches Premium Ester-Polyurethan (Pre-PUR®) |in der Wandung eingebetteter Federstahldraht |Wandstärke ca. 0,6 mm
  • abriebfest |gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit |hochflexibel + stauchbar 3:1 |erfüllt die Sicherheitsauflagen der deutschen Holz-BG |leichte und verstärkte Ausführung |mikrobenfest |REACH gemäß --> Technik / Technische Informationen / REA|REACH gemäß --> Technik / Technische Informationen / REACH|RoHS konform|schwerentflammbar nach: DIN 4102-B1|schwerentflammbar nach: UL94-HB|sehr gute Kälteflexibilität|gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU (1999/92/EG): zur Aspiration brennbarer Stäube|gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU (1999/92/EG): zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Fördern für nicht brennbare Flüssigkeiten, zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase)|Wandung permanent antistatisch: gemäß ISO 8031 Durchgangs- und brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Fördern für nicht brennbare Flüssigkeiten, zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase)|Wandung permanent antistatisch: gemäß ISO 8031 Durchgangs- und Oberflächenwiderstand <10? ? (gemäß TRGS 727 <2,5*10??*m und NFP
  • -40°C bis 90°C |kurzzeitig bis 125°C
  • Durchmesser Innen [mm]: 125
Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschlauch, Stopperschlauch, Mikrobenbeständiger Schlauch, PU-Schlauch, Polyurethan Schlauch, Ansauggarnitur, Ansaugschlauch, Sauggarnitur, Saugschlauch, Schlauch, abriebfest, abriebfester Schlauch, Schlauch schwer entflammbar, Schwerentflammbarer Schlauch, abriebfester schlauch pur, antistatischer schlauch, pu- schlauch 50x 10000mm, Förderschlauch Ansauggarnitur Ansaugschlauch Sauggarnitur Saugschlauch Schlauch abriebfest abriebfester Schlauch Schlauch schwer entflammbar Schwerentflammbarer Schlauch
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
390
10
pro Meter
€ 70,00*
ab € 25,17*
€ 29,38*
24 Tage
nicht lagernd
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 27,81*
€ 32,57*
Lager 3551
23 Tage
76
10
pro Meter
€ 7,95*
ab € 29,407*
€ 33,147*
1 Tag
390
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 27,52*
€ 33,99*
1 Tag
390
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 30,31*
€ 34,15*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 33,147*
€ 39,44493
pro Meter
ab 20 Meter
€ 32,377*
€ 38,52863
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 29,407*
€ 34,99433
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 331,47* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.