| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1617237 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 705125 EAN/GTIN: 4250560500885 |
| |
|
| | |
| extra dichter Polyurethanschaum · für besonders gleichmäßiges und feines Lackieren · Ansatzfreies Arbeiten an gerundeter Seite · Rundung außenWeitere technische Eigenschaften:· Kern-Ø: 35mm Weitere Informationen: | | Breite: | 100 mm | Bügel-Ø: | für 6 mm | Inhalt: | 10 Stück / Packung | Material: | Polyurethanschaum | Eigenschaft: | Rundung aussen | Marke: | NÖLLE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lackierroller-Walze, Lackroller-Ersatzwalze, Lackroller-Walze, Malerwalze, Universalwalze, Heizkörperfarbroller, Heizkörperroller, Lackierroller, Lackroller, heizkörperroller 10 cm, heizkörperroller, Jumbowalze, Kleinflächenwalze, Fassadenwalze, Walzen, Lackierwalze, 4000817587 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,80* | ab € 0,64* | € 0,94* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | € 5,59* | ab € 3,15* | € 4,73* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 5,99* | ab € 3,97* | € 5,96* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,99* | ab € 4,25* | € 6,28* | | | | Lager 4757 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 5,94* | € 9,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Paket (ab € 5,94* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|