Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylindervorhangschloss 85/30HB24 Schloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylindervorhangschloss 85/30HB24 Schloss
Zylindervorhangschloss 85/30HB24 Schloss
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1616250
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     2410
EAN/GTIN:
     4003318024108
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Messingschloss, korrosionsbeständig und widerstandsfähig durch doppelte Verriegelung (ab 30 mm) sowie Bügel aus gehärtetem Stahl · Präzisions-Stiftzylinder mit Pilzkopfstiften · parazentrisches Schlüsselprofil für erhöhten Manipulationsschutz · automatisch verriegelnd: Verriegelung ohne Schlüssel durch Herunterdrücken des BügelsWeitere technische Eigenschaften:· Ergänzung: mit hohem Bügel
Weitere Informationen:
Ausführung:
verschiedenschließend
Schlosskörperbreite:
30 mm
Bügelstärke:
5 mm
Bügelweite:
16 mm
Bügelhöhe:
23,5 mm
Gesamthöhe:
58 mm
Material:
Messing
Modell:
85/30HB24
Marke:
ABUS
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, abus messing bügelschloss, bügelschloss abus, messing bügelschloss, Vorhangschlösser, Zylindervorhangschlösser, 3000280039
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
21
6
€ 4,95*
ab € 9,78*
€ 12,88*
3 Tage
15
1
€ 5,99*
ab € 10,14*
€ 13,26*
1 Tag
21
1
€ 5,50*
ab € 10,45*
€ 13,51*
1 Tag
15
1
€ 5,59*
ab € 10,53*
€ 13,63*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 10,59*
€ 13,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 12 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 30 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 60 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 120 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 77,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ABUS
2411
ab € 10,54*
Ähnlich
ABUS
2505
ab € 10,80*
Ähnlich
ABUS
4720
ab € 11,54*
Ähnlich
ABUS
2509
ab € 13,24*
Ähnlich
ABUS
80634
ab € 12,00*
Ähnlich
ABUS
2513
ab € 13,86*
Ähnlich
ABUS
80636
ab € 12,68*
Ähnlich
ABUS
2498
ab € 28,99*
Ähnlich
ABUS
80633
ab € 26,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.