Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylindervorhangschloss 64TI/40HB63 Schlo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylindervorhangschloss 64TI/40HB63 Schlo
Zylindervorhangschloss 64TI/40HB63 Schlo
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1616240
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     79476
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Massiver Schlosskörper aus TITALIUM™ Spezialaluminium · ab 3 mm Spezialstahlbügel mit NANO-Protect™ · Beschichtung (kleinere Größen mit gehärtetem Stahlbügel) · ab 3 mm doppelte BügelverriegelungWeitere technische Eigenschaften:· Ergänzung: mit hohem Bügel
Weitere Informationen:
Ausführung:
verschiedenschließend
Schlosskörperbreite:
40 mm
Bügelstärke:
6 mm
Bügelweite:
22 mm
Bügelhöhe:
63 mm
Gesamthöhe:
107 mm
Material:
Titalium
Modell:
64TI/40HB63
Marke:
ABUS
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, abus vorhängeschloss bügelstärke 6, bügelschloss abus, hangschloss, Vorhangschlösser, Zylindervorhangschlösser, 3000280014
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.