Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylindervorhangschloss 64TI/60 Schlosskö


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylindervorhangschloss 64TI/60 Schlosskö
Zylindervorhangschloss 64TI/60 Schlosskö
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1616236
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     79480
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Massiver Schlosskörper aus TITALIUM™ Spezialaluminium · ab 3 mm Spezialstahlbügel mit NANO-Protect™ · Beschichtung (kleinere Größen mit gehärtetem Stahlbügel) · ab 3 mm doppelte Bügelverriegelung
Weitere Informationen:
Ausführung:
verschiedenschließend
Schlosskörperbreite:
60 mm
Bügelstärke:
10 mm
Bügelweite:
34 mm
Bügelhöhe:
35 mm
Gesamthöhe:
91 mm
Material:
Titalium
Modell:
64TI/60
Marke:
ABUS
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, bügelschloss abus, hangschloss, vorhängeschloß bügelstärke 10mm, Zylindervorhangschlösser, Vorhangschlösser, 3000280010
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.