Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylindervorhangschloss 64TI/50 Schlosskö


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylindervorhangschloss 64TI/50 Schlosskö
Zylindervorhangschloss 64TI/50 Schlosskö
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1616234
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     77086
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Massiver Schlosskörper aus TITALIUM™ Spezialaluminium · ab 3 mm Spezialstahlbügel mit NANO-Protect™ · Beschichtung (kleinere Größen mit gehärtetem Stahlbügel) · ab 3 mm doppelte Bügelverriegelung
Weitere Informationen:
Ausführung:
verschiedenschließend
Schlosskörperbreite:
50 mm
Bügelstärke:
8 mm
Bügelweite:
28 mm
Bügelhöhe:
29 mm
Gesamthöhe:
77 mm
Material:
Titalium
Modell:
64TI/50
Marke:
ABUS
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, bügelschloss abus, hangschloss, vorhängeschloß bügelstärke 8, Zylindervorhangschlösser, Vorhangschlösser, 3000280008
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.