Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylindervorhangschloss 64TI/30 Schlosskö


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylindervorhangschloss 64TI/30 Schlosskö
Zylindervorhangschloss 64TI/30 Schlosskö
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1616230
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     77581
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Massiver Schlosskörper aus TITALIUM™ Spezialaluminium · ab 3 mm Spezialstahlbügel mit NANO-Protect™ · Beschichtung (kleinere Größen mit gehärtetem Stahlbügel) · ab 3 mm doppelte Bügelverriegelung
Weitere Informationen:
Ausführung:
verschiedenschließend
Schlosskörperbreite:
30 mm
Bügelstärke:
5 mm
Bügelweite:
16 mm
Bügelhöhe:
17 mm
Gesamthöhe:
50 mm
Material:
Titalium
Modell:
64TI/30
Marke:
ABUS
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, bügelschloss abus, bügelschloss bügelstärke 5mm, hangschloss, Zylindervorhangschlösser, Vorhangschlösser, 3000280004
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,60*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.