Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylindervorhangschloss 64TI/20 Schlosskö


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylindervorhangschloss 64TI/20 Schlosskö
Zylindervorhangschloss 64TI/20 Schlosskö
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1616229
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     79458
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Massiver Schlosskörper aus TITALIUM™ Spezialaluminium · ab 3 mm Spezialstahlbügel mit NANO-Protect™ · Beschichtung (kleinere Größen mit gehärtetem Stahlbügel) · ab 3 mm doppelte Bügelverriegelung
Weitere Informationen:
Ausführung:
verschiedenschließend
Schlosskörperbreite:
20 mm
Bügelstärke:
3,5 mm
Bügelweite:
9,5 mm
Bügelhöhe:
11,5 mm
Gesamthöhe:
34 mm
Material:
Titalium
Modell:
64TI/20
Marke:
ABUS
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, bügelschloss abus, bügelschloss bügelstärke 4mm, hangschloss, Vorhangschlösser, Zylindervorhangschlösser, 3000280003
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,39*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.