Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wertsch.-Schrank Diplomat MTD 740 K H380


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wertsch.-Schrank Diplomat MTD 740 K H380
Wertsch.-Schrank Diplomat MTD 740 K H380
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1616035
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     MTD 740 K
EAN/GTIN:
     4003482414002
Suchbegriffe:
Kleintresor
Möbeleinbautresor
Möbeleinsatztresor
Möbeltresor
WMTD 740 MTD 780. ertschutzschränkeWIDERSTANDSGRAD I · FEUERWIDERSTAND LFS 60. Typgeprüfte und vom ECB·S überwachte Sicherheit. Zertifizierter Einbruchschutz nach EN 1143-1. Zertifizierter Feuerschutz nach EN 15659 · Stand: 2009,60 Minuten Feuerschutz für Papier. Korpus 3-wandig · Wandung mit armierterSpezial-Feuerschutzisolierung. BURG-WÄCHTER Spezial-Wärmedämmung in Korpusund Tür durch FPC-Aufbau (Fire Protection Concrete). Spezial-Rückwandkonstruktion mit Zusatzarmierung.Vorteil: geringe Gesamttiefe durch schlanken Aufbau. Optimale Innenraumnutzung durch schlankenKorpusaufbau. Tür 4-wandig · einliegend. Umfangreiche Armierung vor Riegelwerk und Verschlussbolzen. 4-seitige Verriegelung durch starke Rundbolzen. Einliegende verdeckte Spezialtürbänder formschön. Vorgerichtet für Wand- und Bodenverankerung · mitBefestigungsmaterial. Sicherheitsplus: zwei nicht rücksetzbare Notverriegelungssysteme. Ordnertiefe. Fachboden verstellbar (MTD 740 + 750 mit einem Fachboden,MTD 760 + 780 mit zwei Fachböden). Lackierung: Silber-Metallic · Sonderlackierung möglich(Seite 276). Sehr umfangreiche Abdichtung der Türspalte durchaufquellendes Spezialdichtmaterial. SecuSafeDas umstellbare Hochsicherheitsschloss. VdS-geprüft · ECB·S-zertifiziert EN 1300 · Klasse 2/B. Zehn Zuhaltungen. 50 Millionen verschiedene Schließungen. Bei Verlust eines Schlüssels sofort auf eine neueSchließung umstellbar. Sofortige Gleichschließung mit schon vorhandenem Tresormöglich (Beispiel: Kunde kauft einen weiteren Tresor undwünscht · mit einem Schlüssel beide Safes zu öffnen). Auf Kundenwunsch sofort mit mehreren Schlüsselnlieferbar (keine Lieferzeiten). Informationen zu Ersatz- und Zusatzschlüsseln (Seite 229). Ausführung K SecuSafeUmstellbares · gepanzertes Hochsicherheits-Doppelbartschloss. VdS-geprüft · Klasse 2. ECB·S-zertifiziert EN 1300 · Klasse B. Zehn Zuhaltungen. Mit Schließzwang. Werksseitig mit zwei Schlüsseln. 50 Millionen verschiedene Schließungen. Sicherheitsplus bei Verlust einesSchlüssels sofort umstellbar auf eine neue Schließung. Die Schlossarmatur steht 13 mm vorWeitere technische Eigenschaften:· Türhöhe: 270,00mm· Türbreite: 390,00mm· Anzahl Sperrbolzen: 4
Weitere Informationen:
Modell:
MTD 740 K
Gewicht:
92 kg
Fachböden:
1
Volumen:
28,3 l
Außentiefe:
462 mm
Außenhöhe:
380 mm
Außenbreite:
500 mm
Marke:
BURG-WÄCHTER
Innentiefe:
300,00 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 864,89*
€ 1.021,00*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 906,21*
€ 1.026,05*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 912,19*
€ 1.030,89*
€ 4,95*
ab € 1.030,69*
€ 1.172,80*
€ 4,95*
ab € 1.040,30*
€ 1.172,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.021,00*
€ 1.214,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 992,46*
€ 1.181,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 921,68*
€ 1.096,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 890,32*
€ 1.059,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 881,14*
€ 1.048,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 864,89*
€ 1.029,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.