Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BURG-WÄCHTER MTD 740 K Safe Bodensicher 28,3 l Metall Metallisch, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BURG-WÄCHTER MTD 740 K Safe Bodensicher 28,3 l Metall Metallisch, Silber
BURG-WÄCHTER MTD 740 K Safe Bodensicher 28,3 l Metall Metallisch, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE3-79745060
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     MTD 740 K
EAN/GTIN:
     4003482414002
Suchbegriffe:
Kleintresor
Möbeleinbautresor
Möbeleinsatztresor
Möbeltresor
Wertschutzschrank Diplomat MTD für hohe Ansprüche Schutz gegen Diebstahl vereint mit Schutz gegen Feuer und Hitze. Die Tresore der Diplomat-Reihe von BURG-WÄCHTER sichern gleich doppelt und sind so der ideale Ort für Ihre Wertgegenstände! Denn der Wertschutzschrank Diplomat mit Widerstandsgrad I ist typgeprüft, vom ECB•S/VdS überwacht und Einbruchschutz-zertifiziert nach EN 1143-1. Die Modelle sind mit mechanischem Schloss oder mit elektronischem Schloss inkl. Fingerprint erhältlich. Feuerschutz für mindestens eine Stunde Ihre Dokumente sind im Diplomat mindestens eine Stunde lang vor Feuer und Hitze geschützt. Denn genau das garantiert der zertifizierte Feuerschutz nach EN 15659. Dafür haben unsere Entwickler die Wand mit einer armierten Spezial-Feuerisolierung versehen. Ferner ist eine Spezial-Wärmedämmung verbaut, damit die Temperatur im Tresor-Inneren nur langsam steigt. Außerdem sind die Türspalte durch aufquellendes Spezialmaterial abgedichtet. Extremer Schutz dank Sicherheits-Komplettpaket Die enorme Widerstandskraft verdankt der Wertschutzschrank Diplomat einem dreiwandigen Korpus. Des Weiteren punktet die Tresortür mit einer vierwandigen Konstruktion. Dazu sind die Türbänder einliegend, was den Aufbruchschutz weiter erhöht. Ebenfalls gilt das für die vierseitige Verriegelung mit extra starken Rundbolzen. Eine spezielle Armierung (Stützmaterial in den Wänden) schütz Riegel wie Bolzen. Ein weiteres Plus sind die Notverriegelungen mit zwei nicht rücksetzbaren, unabhängigen Systemen. Alle Komponenten ergeben ein Sicherheits-Komplettpaket, das ein gewaltsames Öffnen deutlich erschwert! Um den Feuerschutztresor sicher zu montieren, ist dieser für die Wand- und Bodenverankerung vorgerichtet. Natürlich liefern wir das Montagematerial gleich mit. Safe auch als Waffenschrank zugelassen Dank des schlanken Korpus‘ bietet der Diplomat im Innenraum jede Menge Platz. Damit Wertvolles richtig organisiert ist, sorgen je nach Modell ein oder zwei verstellbare Fachböden für Ordnung. MTD 740 und MTD 750 werden mit einem, MTD 760 und MTD 780 mit zwei Fachböden ausgeliefert. Auch nach Verschärfung des deutschen Waffenrechts (§36) im Juli 2017 ist es erlaubt, eine unbegrenzte Zahl an Kurzwaffen und Munition im Diplomat zu deponieren. Neben den „inneren Werten“ punktet der Tresor mit einer klassisch, eleganten Silber-Metallic-Lackierung. Des Weiteren sind Sonderlackierungen auf Anfrage möglich. Beim Schließ-System haben Sie die Wahl! Die Tresor-Modelle in vier Größen sind mit zwei Schließ-Systemen erhältlich. Natürlich mit dem klassischen Schlüssel (K-Modelle). Oder dem modernen elektronischen Schließ-System „SecuTronic“ (E FP Modelle) für die Öffnung per Code oder Fingerprint. Das Hochsicherheits-Doppelbartschloss „SecuSafe“ bietet ein komfortables Extra. Denn sollten Sie einmal einen Schlüssel verlieren, können Sie einfach ein neues Schlüssel-Set bestellen und das Schloss auf die neuen Schlüssel umstellen. Sollte Ihr alter Schlüssel entwendet worden sein, kann der Tresor dank des umstellbaren Schlosses damit nicht mehr geöffnet werden! Neue Elektronik „SecuTronic“ punktet mit Komfort und Sicherheit Die moderne Tresor-Elektronik „SecuTronic“ TRSE 12 H FP punktet mit durchdachten Features für Sicherheit und Komfort. So bietet die Bedienblende ein schräg gestelltes Touch-Bedienfeld mit Grafik-Display. Statt mühsam die „On“-Taste zu suchen, müssen Sie nur über das Bedienfeld streichen. Schon ist dieses aktiviert und in zwei Farben beleuchtet. Des Weiteren garantiert das schräge Bedienfeld auch von oben einen optimalen Blick. Den Öffnungscode können Sie natürlich frei wählen. Dabei stehen Ihnen ein Admin- und neun Benutzer-Codes zur Verfügung. Übrigens können Sie die Öffnungshistorie direkt am Display auslesen. Verzögerte Öffnung, Sperrzeit, Anschluss an Alarmanlage Das elektronische Schloss „SecuTronic“ TRSE 12 H FP verfügt über eine Öffnungsverzögerung (max. 99 Minuten). Das heißt: Nach der Eingabe des richtigen Codes, vergeht die programmierte Zeit, bis sich der Tresor öffnen lässt. Ab der Eingabe von drei falschen Codes wird eine Sperrzeit aktiviert. So haben Einbrecher keine Chance, viele Kombinationen zu probieren. Des Weiteren lassen sich die Diplomat-Tresore an Alarmanlage oder Alarmmeldesystem anschließen. Alle diese Details erhöhen Ihre Sicherheit weiter!
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Bodensicher
Produktfarbe
Metallisch, Silber
Schloss Art
Schlüssel
Fassungsvermögen
28.3 l
Material
Metall
Sperren
Ja
Befestigungstyp
Boden / Wand
Feuerfest
Ja
Anzahl
1
Anzahl der Regale
1 Regale
Einstellbare Regale
Ja
Beste Verwendung
Dokument, Schmuck, Geld
Gewicht und Abmessungen
Breite
500 mm
Tiefe
462 mm
Höhe
380 mm
Innenmaße (B x T x H)
372 x 300 x 255 mm
Gewicht
92000 g
Lieferumfang
Anzahl der enthaltenen Schlüssel
2 Stück(e)
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 857,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.013,45*
€ 1.206,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 990,63*
€ 1.178,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 943,51*
€ 1.122,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 907,32*
€ 1.079,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 888,62*
€ 1.057,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 857,74*
€ 1.020,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.