| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1615114 Herst.-Nr.: 9992080010 EAN/GTIN: 4014641200039 |
| |
|
| | |
| für Werkbankaufbau · Stahlblech pulverbeschichtet, neigungsverstellbar 0°/10°/20° Weitere Informationen: | | Breite: | 1500 mm | passend für: | Systemstütze, verstellbar | Farbe: | lichtgrau, RAL 7035 | geeignet für: | Werkbänke | Tiefe: | 250 mm | Marke: | PROMAT |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 74,35* | € 92,97* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 74,36* | € 92,98* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 74,36* | € 92,98* | | | | | 48 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 91,22* | € 114,12* | | | | Lager 4757 | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 93,15* | € 128,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|