| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1615113 Herst.-Nr.: 9992080004 EAN/GTIN: 4014641199975 |
| |
|
| | |
| für Werkbankaufbau · Stahlblech pulverbeschichtet, neigungsverstellbar 0°/10°/20° Weitere Informationen: | | Breite: | 1500 mm | passend für: | Systemstütze, verstellbar | Farbe: | lichtgrau, RAL 7035 | geeignet für: | Werkbänke | Tiefe: | 160 mm | Marke: | PROMAT |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 66,18* | € 83,83* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 66,19* | € 83,84* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 66,19* | € 83,84* | | | | | 42 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 74,88* | € 94,75* | | | | Lager 4757 | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 76,32* | € 107,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|