| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1614165 Herst.-Nr.: 5135870001 EAN/GTIN: 4013288209542 |
| |
|
| | |
| Kompaktes Werkzeug-Set mit den wichtigsten Schraubwerkzeugen für Wartungsarbeiten im Innen- und Außenbereich. Mit VDE Handhalter samt 12 VDE Klingen · 1 Joker Doppelmaulschlüssel mit Haltefunktion · Endanschlag · kleinem Rückholwinkel und extrem zupackenden Zähnen · mit der unglaublich schnellen 1/4? Knarre Zyklop Speed samt Zubehör · 8 Hand- und Maschinennüssen Größe 5,5-13 · 1 Universalbithalter · 7 Bits (25 mm lang) · 1 Schraubkralle zum Festhalten von Schrauben · textile Box mit sehr hoher Robustheit und Langlebigkeit · aufrecht positionierbar zur übersichtlichen Lagerung im Werkstattregal · zusätzlicher Oberflächenschutz durch textiles Außenmaterial · geringes Gewicht und Volumen für vereinfachte Mobilität.Weitere technische Eigenschaften:· Ausführung: TORX, Schlitz, PZ, PH, 4kt, 6kt· Abrollschutz: ja· Anti-Slip: ja· Ausführung 1: Außensechskant, Schlitz, PZ, PH, Innenvierkant, Aussenvierkant, TORX®, Innensechskant· Ausführung 2: Innenvierkant, Aussenvierkant, Innensechskant· Doppelmaul Joker: ja· Endanschlag: ja· Frei schwenkbarer Knarrenkopf: ja· Freilaufhülse: ja· Geeignet für Wera 2go: ja· GS - Geprüfte Sicherheit: ja· Haltefunktion: ja· Hex-Plus: ja· Kraftform Griff: ja· Mit reduziertem Klingendurchmesser und integrierter Schutzisolation: ja· Nussfixierfunktion: ja· Rückholwinkel: ja· Rückholwinkel 5°: Rückholwinkel 5°· Take it Easy Kraftform Schraubendreher: ja· Take it easy Maul-Ringratschen-Schlüssel Joker: ja· Take it easy Nuss: ja· Ultra-Compact: ja· Zyklop Speed: ja Weitere Informationen: | | Inhalt: | 35 St. | Marke: | WERA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Stecknuss Innen-Torx, Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen), Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, wera schraubendreherset 35-teilig, stecknuss innen-torx, werkzeugmodul wera, Werkzeugsortimente, 8000653929 |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 92,60* | € 116,92* | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 95,96* | € 117,76* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 99,38* | € 122,19* | | | | | 42 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 104,35* | € 127,58* | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 116,82* | € 158,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|