| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-1221085 Herst.-Nr.: 05135870001 EAN/GTIN: 4013288209542 |
| |
|
| | |
| Kompaktes Werkzeug-Set mit den wichtigsten Schraubwerkzeugen für Wartungsarbeiten im Innen- und Außenbereich. Mit VDE Handhalter samt 12 VDE Klingen; 1 Joker Doppelmaulschlüssel mit Haltefunktion, Endanschlag, kleinem Rückholwinkel und extrem zupackenden Zähnen; mit der unglaublich schnellen 1/4" Knarre Zyklop Speed samt Zubehör; 8 Hand- und Maschinennüssen Größe 5,5-13, 1 Universalbithalter; 7 Bits (25 mm lang); 1 Schraubkralle zum Festhalten von Schrauben; textile Box mit sehr hoher Robustheit und Langlebigkeit; aufrecht positionierbar zur übersichtlichen Lagerung im Werkstattregal; zusätzlicher Oberflächenschutz durch textiles Außenmaterial; geringes Gewicht und Volumen für vereinfachte Mobilität. Weitere Informationen: | | Number of arbors: | - | Number of saws: | 0 | Number of multifunctional tools: | 0 | Number of hammers: | 0 | Number of chisels and punches: | 0 | Number of tommy bars: | 0 | Number of ratchets: | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Stecknuss Innen-Torx, Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen), Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, wera schraubendreherset 35-teilig, stecknuss innen-torx, steckschlüsseleinsatz torx (innen) 1/4, bitschrauber, instandhaltung, isoliert, kraftform-kompakt, montagewerkzeug, werkzeugaufbewahrung, werkzeugsatz |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 92,13* | € 115,34* | | | | Lager 4012 | | | | | | € 5,90* | ab € 95,54* | € 116,47* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 104,25* | € 127,28* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 104,61* | € 127,38* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 105,06* | € 128,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|