| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1613294 Herst.-Nr.: 9238757 EAN/GTIN: 4023149096150 |
| | |
|
| | |
| • Vollauszug · Mit integriertem Dämpfungssystem Silent System · Optionaler Einsatz von Push to open Silent möglich · Stahl verzinkt · Belastbarkeit nach EN 15338 · Level 3 · Belastungsklasse XS bis zu 10 kg · Belastungsklasse L bis zu 40 kg · Belastungsklasse XL bis zu 70 kgWeitere technische Eigenschaften:· Anschlagseite rechts· Auszugart Vollauszug· Belastungsklasse XS· Belastungsklasse (1) 10kg· Einbaubreite / Korpusseitendicke Korpusseitendicke 16 mm (EB 15)· Führungsart Verdeckte Führung· Komponenten Auszugsführungen· Lochabstand b1 mm 160mm· Nennlänge mm 300mm Weitere Informationen: | | Nennlänge: | 300 mm | Marke: | HETTICH | Material: | Stahl | Modell: | Push to open Silent kompatibel, Silent System |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rollschubführung, Schubladenführung, Teleskopauszug, Teleskopführung, Teleskopschienen, rollschubführung hettich 300 mm, hettich auszugschienen, auszugschienen 300mm, Vollauszüge, Schubladenauszug, 8000608283 |
| | |
| |