Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lauf- u.Führungsteile Set 4-türig TopLin


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Lauf- u.Führungsteile Set 4-türig TopLin
Lauf- u.Führungsteile Set 4-türig TopLin
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1610787
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9278793
EAN/GTIN:
     4023149218378
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
hettich schiebetürbeschlag
• Set enthält alle Lauf- und Führungsteile für 4-türigen Schiebetürschrank Hinweise: · 17 mm Abstand zum FußbodenWeitere technische Eigenschaften:· Türdicke 32 - 40 mm
Weitere Informationen:
Modell:
4-türig
Marke:
HETTICH
Anzahl Türen:
4
Belastbarkeit:
100 kg
Weitere Suchbegriffe: schiebetürbeschlag, Lauf-/Führungsprofile, Führungsprofile, Schrankschiebetürsystem, 8000740975
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
752
Frei Haus
ab € 273,32*
€ 331,11*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 252,1506*
€ 338,1329*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 295,47*
€ 356,85*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 338,1329*
€ 402,37815
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 325,0884*
€ 386,8552
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 308,8268*
€ 367,50389
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 295,0723*
€ 351,13604
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 285,5506*
€ 339,80521
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 252,1506*
€ 300,05921
pro Satz
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 252,1506* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
9278801
ab € 13,2942*
Zubehör
Hettich
9278798
ab € 147,7072*
Zubehör
Hettich
9278799
ab € 147,9272*
Zubehör
Hettich
9283298
ab € 0,01215*
Zubehör
Hettich
9283399
ab € 0,02585*
Zubehör
Hettich
9278672
ab € 94,9151*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.