Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hobel HO 26-82 Leistung 620W Hobel-T.0-2,6mm Hobel-B.82mm Ku-Koffer Metabo


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1609765
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     602682700
EAN/GTIN:
     4007430325099
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Breithobel
Zimmermannshobel
Falzhobel
falzhobel
Leichter · handlicher Universalhobel zum Hobeln · Falzen und Anfasen Stufenlos einstellbare Hobeltiefe und Falztiefe Plangefräste Hobelsohle aus Aluminiumdruckguss mit V-Nut zum einfachen Anfasen Parallelanschlag zum exakten Führen des Hobels Griffbereich mit rutschfester Softgrip-Oberfläche Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers Abgewinkelter Spanauswurfadapter für kontrolliertes Abführen der Hobelspäne Leicht entleerbarer Textil-Staubbeutel zum Arbeiten ohne Sauger Bügel an der Hobelsohle zum Abstellen der Maschine und zum Schutz des Werkstücks Einfacher Messerwechsel der robusten Hartmetallwende-Hobelmesser Mit metaBOX · der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung Lieferumfang 1 Satz Wende-Hobelmesser · Parallelanschlag · Einstelllehre · Absaugverbindungsstück · Spanauswurfadapter · Textil-Staubbeutel · Sechskantschlüssel · metaBOX 215 Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 2,7kg · Leerlaufdrehzahl: 17000min-¹ · prüfpflichtig: ja · Abgabeleistung: 360W · Drehzahl bei Nennlast: 11200min-1 · Hobeln Weichholz: 1,7m/s² · Kabellänge: 4m · Länge der Hobelsohle: 295mm · Schalldruckpegel: 86dB(A) · Schallleistungspegel (LwA): 97dB(A) · Schall-Messunsicherheit K: 3dB(A) · Vibra-Messunsicherheit K: 1,5m/s²
Weitere Informationen:
Hobelbreite:
82 mm
Spandicke:
0 - 2,6 mm
Falztiefe:
9 mm
Nennaufnahmeleistung:
620 W
Marke:
METABO
Lieferumfang:
1 Satz Wende-Hobelmesser, Absaugverbindungsstück, Sechskants
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Elektrohobel, Handhobel, Hobel
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 173,61*
€ 213,12*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 177,75*
€ 214,29*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 183,28*
€ 217,78*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 183,69*
€ 219,70*
Lager 4757
1
Frei Haus
ab € 188,30*
€ 224,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,80*
€ 267,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,06*
€ 259,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,44*
€ 242,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,89*
€ 234,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,30*
€ 224,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.