Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsjacke ANDREA Größe XS weiß-anthra


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsjacke ANDREA Größe XS weiß-anthra
Arbeitsjacke ANDREA Größe XS weiß-anthra
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1605418
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     125950-1012-XS
EAN/GTIN:
     4030646378818
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
FHB ANDREA Arbeitsjacke Damen · extra für FHB entwickeltes Gewebe im perfekten Mischungsverhältnis von Baumwolle und Polyester · ergonomische Schnittführung · perfekter Sitz und Beweglichkeit durch elastische 3D-Frinlock-Einsätze · 4 Armstifttaschen · 4 verdeckte und verschließbare Fronttaschen · 1 Handybrusttasche · verdeckter YKK-Frontreißverschluss · innovativer FHB-Kragenverschluss · verstellbarer Ärmelabschluss · diverse praktische VeredlungsmöglichkeitenWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 250g/m²· Bleichen nicht chloren, nicht bleichen· Bügeln mäßig heiß bügeln· Eigenschaften diverse praktische Veredlungsmöglichkeiten, verstellbarer Ärmelabschluss, innovativer FHB-Kragenverschluss, verdeckter YKK-Frontreißverschluss, 1 Handybrusttasche, 4 verdeckte und verschließbare Fronttaschen, 4 Armstifttaschen, perfekter Sitz und Beweglichkeit durch elastische Strick- Schulter- und Seitenkeile, ergonomisch perfekte Schnittführung bietet mehr Bewegungsfreiheit, Gewebe im perfekten Mischungsverhältnis von Baumwolle und Polyester· Marketingclaim bequem und modern· Reinigen Normalreinigung P· Trocknen Trocknen Stufe 1· Wäsche 60°C Wäsche
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß/anthrazit
Größe:
XS
Marke:
FHB
Material:
50% Baumwolle / 50% Polyester
für wen?:
Damen
Weitere Suchbegriffe: Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, Damen Jacke, Damenjacke, damenjacke weiß xs, damen jacke, damen jacke weiss, Damen-Jacke, Damen-Parka, Damenjacken, Damen-Softshelljacke, Damen, 8000600712
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,30*
€ 109,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,05*
€ 104,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,72*
€ 99,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,54*
€ 94,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 76,98*
€ 91,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,73*
€ 75,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.