| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1604367 Herst.-Nr.: 630010.8.5 EAN/GTIN: 4044465383601 |
| |
|
| | |
| Obermaterial besteht aus einer Mikrofaser/Textil Kombination. Das CONNEXIS® System ist ein Spezielles Tape, das gezielt die Faszien im Fuß stimuliert und dadurch eine ermüdungshemmende Wirkung auf den gesamten Bewegungsapparat hat. Atmungsaktives Innenfutter. Komfortable Einlage, dämpfend und feuchtigkeitsableitend. Separate Fersenschale sorgt für eine gute Fußführung. Die Sohle hat eine extrem hohe Rutschfestigkeit bei gleichzeitig geringem Verschleiß, durch besonderen Gummi und innovative Sohlenkonstruktion. Lamellen, speziell abgeschrägte und runde Sohlenelemente bieten optimalen Gripp sowie hohe Agilität und stabilen Halt auf glatten und nassen Oberflächen. Sehr gute Isolation gegen Kälte, kraftstoffbeständig und nicht kreidend. Die Nano-Carbon Schutzkappe ist ultraleicht, erfüllt höchste Sicherheitsanforderungen und bietet extra Raum für die Zehen. Metallfreier Durchtrittschutz schützt vor dem Durchdringen spitzer Gegenstände. Durch 3 verschiedene Einlegesohlen kann der Schuh in der Weite individuell angepasst werden. Geringes Gewicht, Anziehschlaufe, antistatisch und metallfrei. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Kletthalbschuhe, Klettschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, haix s1p halbschuh, antistatik schuhe, esd schuhe s1p, HALBSCHUH, CNX, LOW, GREY/CI, 4.04E+12, 630010.8.5, CONNEXIS, #NV |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 113,49* | € 151,15* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 123,33* | € 152,35* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 120,91* | € 152,94* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 111,68* | € 162,63* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 131,63* | € 163,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|