| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1602947 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 002023-39/42 EAN/GTIN: 4046504647026 |
| |
|
| | |
| Funktions-Sportsocken mit Frotteesohle. Anatomisch geformter Rippenstrick in der Fußmitte. Druckarme Nähte. Polsterung für den Fersen- und Ballenbereich. Stoßabfedernd und schützend.Material: 40 % Polyester (COOLMAX®) , 30 % Baumwolle, 27 % Polyamid, 3 % Elastan |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Funktionssocken, Fussballsocken, Handballsocken, Klimasocken, Laufsocken, Skisocken, Sportsocken, Norwegersocken, Thermosocken, Wintersocken, Wollsocken, Wollstrümpfe, wintersocken grau, norwegersocken, WINTERSOCKEN, GRAU-MELIERT, 4.05E+12, 002023-39/42, PLÜSCHSOCKE, ARBEITSSOCKEN, WOLLSOCKE, #NV |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 3 | | € 5,99* | ab € 1,85* | € 2,95* | | | | Lager 4757 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 6,67* | € 11,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|