Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Damen 7/8-Hose Stretch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAKRO Damen 7/8-Hose Stretch
HAKRO Damen 7/8-Hose Stretch
Artikel-Nr.:
     4757-1602156
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     720034003
EAN/GTIN:
     4045981161490
Suchbegriffe:
Anzug-Hose
Anzughose
Anzugshose
Business-Hose
Sportliche, körpernah geschnittene 7/8-Stretch-Hose in Chino-Optik für Damen, mit zwei Eingrifftaschen, zwei optisch angedeuteten Paspelgesäßtaschen und optisch angedeutetem Hosenschlitz. Elastischer Hosenbund mit zwei Kontraststreifen und Gürtelschlaufen. Hergestellt aus weichem, vorgewaschenem, strapazierfähigem und elastischem Baumwoll-Twill mit LYCRA®. Gestickter HAKRO Dot Ton in Ton unterhalb der linken Eingrifftasche und gewebtes HAKRO Label aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten am inneren Bund. • Material: Twill aus 98 % Baumwolle und 2 % Elasthan (weiß: Twill aus 42 % Viskose, 32 % Baumwolle, 23 % Polyester und 3 % Elasthan) • Gewicht: 250 g/m² farbig, 320 g/m² weiß • Ausrüstung: einlaufvorbehandelt • Eigenschaft: pflegeleicht, klimaneutrales Produkt • Passform: Body Fit • Zertifikate: Fair Wear, Climate Partner, OEKO-TEX® STANDARD 100 • Waschtemperatur: 40 °C (weiß: 60°C) • Größen: 2XS-3XL
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 24,09*
€ 32,62*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,12*
€ 32,67*
€ 4,90*
ab € 23,54*
€ 32,88*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,08*
€ 34,79*
5 Tage
38
€ 5,90*
ab € 26,27*
€ 35,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,67*
€ 38,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,76*
€ 36,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,14*
€ 33,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,39*
€ 32,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,19*
€ 31,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0720005008
ab € 23,18*
Ähnlich
Hakro
0720005009
ab € 25,49*
Ähnlich
Hakro
0720005006
ab € 23,05*
Ähnlich
Hakro
0720005005
ab € 23,12*
Ähnlich
Hakro
0720005004
ab € 23,21*
Ähnlich
Hakro
0720005007
ab € 23,07*
Ähnlich
Hakro
0720005003
ab € 23,23*
Ähnlich
Hakro
0720034008
ab € 23,06*
Ähnlich
Hakro
0720034009
ab € 25,39*
Ähnlich
Hakro
0720034006
ab € 23,01*
Ähnlich
Hakro
0720034005
ab € 23,08*
Ähnlich
Hakro
0720034004
ab € 23,11*
Ähnlich
Hakro
0720034007
ab € 23,13*
Ähnlich
Hakro
0720080008
ab € 23,15*
Ähnlich
Hakro
0720080009
ab € 25,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.