Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Softshelljacke WALTER Größe XS marine-sc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Softshelljacke WALTER Größe XS marine-sc
Softshelljacke WALTER Größe XS marine-sc
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1601248
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     78518-1620-XS
EAN/GTIN:
     4030646353327
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Soft-Shell-Jacke
dehnbares Obermaterial: 96% Polyester / 4% Elastan · ca. 380 g/m² · Innenseite: 100% Polyester · winddicht · atmungsaktiv · wasserabweisend (10000 mm Wassersäule) · wasserdichte Reißverschlüsse · 1 Innentasche · 2 Seitentaschen und Handytasche · abnehmbare KapuzeWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 380g/m²· Bleichen nicht chloren, nicht bleichen· Bügeln nicht heiß bügeln· Eigenschaften 2 Seitentaschen + Handytasche, optimale Bewegungsfreiheit durch elastisches Obermaterial, atmungsaktiv, winddicht und wasserabweisend (10000mm Wassersäule), abnehmbare Kapuze, 1 Innentasche, wasserdichte Reißverschlüsse, FHB-Membran· Innenfutter Micro-Fleece· Marketingclaim WALTER ist winddicht, stark wasserabweisend und atmungsaktiv· Material Innenfutter 100% Polyester· Reinigen nicht chemisch reinigen· Trocknen nicht mit Tumbler trocknen· Wäsche 30°C Wäsche
Weitere Informationen:
Farbe:
marine/schwarz
Größe:
XS
Marke:
FHB
Ausführung:
1 Innentasche, 2 Seitentaschen + Handytasche, abnehmbare Kapuze, atmungsaktiv, winddicht und wasserabweisend (10000mm Wassersäule), FHB-Membran, optimale Bewegungsfreiheit durch elastisches Obermaterial, wasserdichte Reißverschlüsse
Material:
96 % Polyester / 4 % Elasthan
Weitere Suchbegriffe: Softshell-Jacke, Softshelljacke, arbeitsjacke blau, arbeitsjacke xs, fhb arbeitsjacke, Jacke, Softshell, Softshelljacken, 8000150415
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,41*
€ 121,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,09*
€ 117,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,91*
€ 111,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,81*
€ 105,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 85,94*
€ 102,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,79*
€ 86,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.