Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsjacke VOLKER m.Reflektoren Größe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsjacke VOLKER m.Reflektoren Größe
Arbeitsjacke VOLKER m.Reflektoren Größe
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1601106
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     75023-12-2XL
EAN/GTIN:
     4030646255300
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Winter-Arbeitsjacke
FHB VOLKER Arbeitsjacke · strapazierfähig · atmungsaktiv · wasserabweisend · 2 Multifunktionstaschen und eine große Brusttasche · robustes Tascheninnenfutter · 3 Stifttaschen auf der Vorderseite · 1 Ärmeltasche · FHB-Design-Elemente im Ärmel- und Schulterbereich · Anti-Pilling-Fleece am Kragen · Strickbund am Ärmel und als Saumabschluss · 1 InnentascheWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 260g/m²· Bleichen nicht chloren, nicht bleichen· Bügeln nicht bügeln· Eigenschaften strapazierfähig, atmungsaktiv und wasserabweisend, 2 Multifunktionstaschen und eine große Brusttasche, 3 Stifttaschen auf der Vorderseite, 1 Ärmeltasche, 1 Innentasche, FHB-Design-Elemente im Ärmel- und Schulterbereich, Strickbund am Ärmel und als Saumabschluss, Anti-Pilling-Fleece am Kragen· Innenfutter Webpelz· Marketingclaim strapazierfähig und robust· Material Innenfutter 100% Polyester· Reinigen nicht chemisch reinigen· Trocknen nicht mit Tumbler trocknen· Wäsche 40°C Wäsche
Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazit
Größe:
2XL
Marke:
FHB
Material:
100% Polyester
PSA-Kategorie:
I
für wen?:
Herren
Weitere Suchbegriffe: Winterarbeitsjacke, Winterbaujacke, arbeitsjacke grau, arbeitsjacke xxl, arbeitsjacke fhb, Blouson, Jacken, Berufsbekleidung, Bundjacke, 8000034440
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,12*
€ 104,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,95*
€ 99,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,32*
€ 94,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,09*
€ 89,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 72,66*
€ 86,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,24*
€ 72,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.