Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rallyekombi MG 290 Nr.0654 Gr.42 khaki P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rallyekombi MG 290 Nr.0654 Gr.42 khaki P
Rallyekombi MG 290 Nr.0654 Gr.42 khaki P
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1600900
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     654042
EAN/GTIN:
     4030913654423
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall
MG 290 Rallyekombi khaki 42. Rundum bequem. Der Einteiler besticht durch seine komfortable Passform und den flexiblen 2-Wege-Reißverschluss. So sind Sie lückenlos gut angezogen – ohne Verrutschen oder Hängenbleiben.Weitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 290g/m²· Ärmellänge: 1/1 Arm· Geschlecht: Herrenbekleidung· Ökotex 100: II mit Hautkontakt· Ökotex-Zertifikat: BEGO 043513· UV-Protect: 80· UV-Zertifikat: UVS 065121· verfügbare Größen: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110
Weitere Informationen:
Farbe:
khaki
Größe:
42
Marke:
PLANAM
Material:
60 % Baumwolle, 40 % Polyester
Norm:
DIN EN ISO 6330
PSA-Kategorie:
I
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 44,62*
€ 59,46*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 44,73*
€ 60,64*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 46,78*
€ 60,90*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 47,08*
€ 61,50*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 50,90*
€ 65,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,64*
€ 72,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,67*
€ 68,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,12*
€ 65,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,80*
€ 62,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,60*
€ 57,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,73*
€ 53,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0650024
ab € 44,81*
Ähnlich
Planam
0651024
ab € 44,60*
Ähnlich
Planam
0652024
ab € 44,52*
Ähnlich
Planam
0654024
ab € 44,44*
Ähnlich
Planam
0654025
ab € 44,53*
Ähnlich
Planam
0654026
ab € 44,61*
Ähnlich
Planam
0654027
ab € 44,38*
Ähnlich
Planam
0654028
ab € 44,62*
Ähnlich
Planam
0654029
ab € 44,52*
Ähnlich
Planam
0654044
ab € 44,55*
Ähnlich
Planam
0654046
ab € 44,41*
Ähnlich
Planam
0654048
ab € 44,46*
Ähnlich
Planam
0654050
ab € 44,73*
Ähnlich
Planam
0654052
ab € 44,63*
Ähnlich
Planam
0654054
ab € 44,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.