Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latzhose MG 260 Nr.0835 Gr.62 grau PLANA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Latzhose MG 260 Nr.0835 Gr.62 grau PLANA
Latzhose MG 260 Nr.0835 Gr.62 grau PLANA
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1600394
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     835062
EAN/GTIN:
     4030913917658
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Maler Latzhose
Malerlatzhose
MG 260 Latzhose grau 62. Praktisch durch viele Extras. Sechs Taschen · darunter die Brusttasche mit verdecktem Messing-Reißverschluss und Beuteltaschen · sorgen dafür · dass Sie beim Handwerken alles griffbereit haben.Weitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 260g/m²· Ökotex 100: II mit Hautkontakt· Ökotex-Zertifikat: BEGO 043513· UV-Protect: 80· UV-Zertifikat: UVS 065120· verfügbare Größen: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Größe:
62
für wen?:
Herren
Marke:
PLANAM
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Norm:
DIN EN ISO 6330
PSA-Kategorie:
I
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose planam 62, maler latzhose, arbeitslatzhosen grau, Latzhosen, Blaumann, Latz-Hose, 8000296842
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 21,71*
€ 30,18*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,96*
€ 30,86*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,90*
€ 31,00*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 22,90*
€ 31,36*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 24,93*
€ 33,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,86*
€ 36,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,81*
€ 35,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,76*
€ 33,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,57*
€ 31,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,40*
€ 30,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0830024
ab € 19,86*
Ähnlich
Planam
0831024
ab € 19,90*
Ähnlich
Planam
0832024
ab € 19,78*
Ähnlich
Planam
0833024
ab € 19,83*
Ähnlich
Planam
0834024
ab € 19,76*
Ähnlich
Planam
0835024
ab € 19,82*
Ähnlich
Planam
0835025
ab € 19,82*
Ähnlich
Planam
0835026
ab € 19,74*
Ähnlich
Planam
0835027
ab € 19,82*
Ähnlich
Planam
0835028
ab € 19,83*
Ähnlich
Planam
0835029
ab € 19,73*
Ähnlich
Planam
0835042
ab € 19,77*
Ähnlich
Planam
0835044
ab € 19,73*
Ähnlich
Planam
0835046
ab € 19,81*
Ähnlich
Planam
0835048
ab € 19,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.