Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundjacke MG 260 Nr.0811 Gr.56 bordeaux


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bundjacke MG 260 Nr.0811 Gr.56 bordeaux
Bundjacke MG 260 Nr.0811 Gr.56 bordeaux
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1600007
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     811056
EAN/GTIN:
     4030913811567
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
MG 260 Bundjacke bordeaux 56. Anpassungsfähig und robust. Durch die Golffalten im Rücken und die verstellbaren Ärmelbündchen bietet die Bundjacke Platz für jede Bewegung.Weitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 260g/m²· Ärmellänge: 1/1 Arm· Ökotex 100: II mit Hautkontakt· Ökotex-Zertifikat: BEGO 043513· UV-Protect: 80· UV-Zertifikat: UVS 065120· verfügbare Größen: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110
Weitere Informationen:
Farbe:
bordeaux
Größe:
56
für wen?:
Herren
Marke:
PLANAM
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Norm:
DIN EN ISO 6330
PSA-Kategorie:
I
Weitere Suchbegriffe: Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, arbeitsjacke planam bordeaux, planam arbeitsjacke, arbeitsjacke rot, Jacken, Berufsbekleidung, 8000293500
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 18,80*
€ 26,46*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,75*
€ 27,00*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,74*
€ 27,21*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 19,71*
€ 27,52*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 21,36*
€ 29,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,00*
€ 32,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,86*
€ 30,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,22*
€ 27,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0810024
ab € 17,04*
Ähnlich
Planam
0811024
ab € 16,99*
Ähnlich
Planam
0811025
ab € 17,02*
Ähnlich
Planam
0811026
ab € 17,06*
Ähnlich
Planam
0811027
ab € 16,99*
Ähnlich
Planam
0811028
ab € 17,10*
Ähnlich
Planam
0811029
ab € 17,02*
Ähnlich
Planam
0811042
ab € 17,07*
Ähnlich
Planam
0811044
ab € 17,03*
Ähnlich
Planam
0811046
ab € 17,01*
Ähnlich
Planam
0811048
ab € 17,00*
Ähnlich
Planam
0811050
ab € 17,08*
Ähnlich
Planam
0811052
ab € 17,03*
Ähnlich
Planam
0811054
ab € 17,01*
Ähnlich
Planam
0811058
ab € 18,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.