| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1599662 Herst.-Nr.: 1244042 EAN/GTIN: 4030913028521 |
| |
|
| | |
| Tristep Berufsmantel grau/schwarz 42. Schnell · praktisch und robust. Der extrem reißfeste · strapazierfähige und ultra pflegeleichte Berufsmantel überzeugt mit vielen Verstaumöglichkeiten · der praktischen Druckknopfleiste und den Vierfach-Luftösen unter den Achseln.Weitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 320g/m²· Norm: DIN EN ISO 6330· Ärmellänge: 1/1 Arm· Ökotex 100: II mit Hautkontakt· Ökotex-Zertifikat: ZHGO 054275· UV-Protect: 80· UV-Zertifikat: UVS 064178· verfügbare Größen: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 90, 94, 98, 102, 106, 110, 114 Weitere Informationen: | | Farbe: | grau/schwarz | Größe: | 42 | für wen?: | Herren | Marke: | PLANAM | Material: | 65 % Polyester, 35 % Baumwolle | PSA-Kategorie: | I |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 23,44* | € 32,45* | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 23,56* | € 33,18* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 24,65* | € 33,38* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 24,59* | € 33,76* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 26,72* | € 35,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|