Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berufsmantel MG 260 Nr.0853 Gr.27 weiß P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berufsmantel MG 260 Nr.0853 Gr.27 weiß P
Berufsmantel MG 260 Nr.0853 Gr.27 weiß P
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1599635
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     853027
EAN/GTIN:
     4030913853277
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
Herrenkittel
MG 260 Berufsmantel weiß 27. Flexibler Alltagsbegleiter. Arbeitsschutzbekleidung benötigen Sie quasi nur zum „Überwerfen“? Mit dem MG 260 Berufsmantel sind Sie gut angezogen · wenn es darauf ankommt.Weitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 260g/m²· Norm: DIN EN ISO 6330· Ärmellänge: 1/1 Arm· Ökotex 100: II mit Hautkontakt· Ökotex-Zertifikat: BEGO 043513· UV-Protect: 80· UV-Zertifikat: UVS 065120· verfügbare Größen: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Größe:
27
für wen?:
Herren
Marke:
PLANAM
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
PSA-Kategorie:
I
Weitere Suchbegriffe: Herrenmantel, planam berufsmantel weiß, herrenkittel weiß, herrenkittel, Mantel, Herren-Mantel, Herrenmäntel, 8000290074
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,05*
€ 25,38*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 18,75*
€ 25,42*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,79*
€ 25,47*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 19,89*
€ 27,32*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 20,42*
€ 27,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0850024
ab € 17,97*
Ähnlich
Planam
0851024
ab € 18,02*
Ähnlich
Planam
0852024
ab € 18,02*
Ähnlich
Planam
0853024
ab € 18,07*
Ähnlich
Planam
0853025
ab € 18,00*
Ähnlich
Planam
0853026
ab € 17,93*
Ähnlich
Planam
0853028
ab € 17,99*
Ähnlich
Planam
0853029
ab € 18,09*
Ähnlich
Planam
0853042
ab € 17,93*
Ähnlich
Planam
0853044
ab € 17,96*
Ähnlich
Planam
0853046
ab € 17,92*
Ähnlich
Planam
0853048
ab € 17,98*
Ähnlich
Planam
0853050
ab € 18,06*
Ähnlich
Planam
0853052
ab € 18,11*
Ähnlich
Planam
0853054
ab € 17,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.