Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Overall Food Nr.5350 Gr.54 reinweiß PLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Overall Food Nr.5350 Gr.54 reinweiß PLAN
Overall Food Nr.5350 Gr.54 reinweiß PLAN
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1599036
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     5350054
EAN/GTIN:
     4030913076379
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall
Food Herren Overall reinweiß 54. Kompakt und hygienisch. Dieser Einteiler ist die praktische Alternative zu mehreren Food Artikeln: Schnell angezogen und alles dabei.Weitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 280g/m²· Ärmellänge: 1/1 Arm· Geschlecht: Damenbekleidung· Ökotex 100: II mit Hautkontakt· Ökotex-Zertifikat: ZHGO 047178· UV-Protect: 80· UV-Zertifikat: UVS 065120· verfügbare Größen: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110
Weitere Informationen:
Farbe:
reinweiß
Größe:
54
Marke:
PLANAM
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Norm:
DIN 10524, Angelehnt an die Empfehlung der HACCP
PSA-Kategorie:
I
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 34,55*
€ 46,34*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 34,58*
€ 47,42*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 36,22*
€ 47,66*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 39,19*
€ 51,79*
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 38,53*
€ 56,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,42*
€ 56,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,79*
€ 54,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,18*
€ 51,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,88*
€ 49,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,69*
€ 47,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,58*
€ 41,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
5350102-102
ab € 34,36*
Ähnlich
Planam
5350106-106
ab € 34,39*
Ähnlich
Planam
5350110-110
ab € 34,35*
Ähnlich
Planam
5350042-42
ab € 34,49*
Ähnlich
Planam
5350044-44
ab € 34,40*
Ähnlich
Planam
5350046-46
ab € 34,27*
Ähnlich
Planam
5350048-48
ab € 34,23*
Ähnlich
Planam
5350050-50
ab € 34,38*
Ähnlich
Planam
5350052-52
ab € 34,39*
Ähnlich
Planam
5350056-56
ab € 37,63*
Ähnlich
Planam
5350058-58
ab € 37,86*
Ähnlich
Planam
5350060-60
ab € 37,97*
Ähnlich
Planam
5350062-62
ab € 37,88*
Ähnlich
Planam
5350064-64
ab € 37,94*
Ähnlich
Planam
5350090-90
ab € 34,45*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.