| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1598939 Herst.-Nr.: 5330044 EAN/GTIN: 4030913075969 |
| |
|
| | |
| Food Herren Bundhose reinweiß 44. Sicher und hautverträglich. Die reißfeste und strapazierfähige Bundhose ist industriewäschegeeignet · einlaufsicher und neigt nicht zur Fusselbildung.Weitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 280g/m²· Norm: DIN 10524, Angelehnt an die Empfehlung der HACCP· Ökotex 100: II mit Hautkontakt· Ökotex-Zertifikat: ZHGO 047178· UV-Protect: 80· UV-Zertifikat: UVS 065120· verfügbare Größen: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110 Weitere Informationen: | | Farbe: | reinweiß | Größe: | 44 | für wen?: | Damen | Marke: | PLANAM | Material: | 65 % Polyester, 35 % Baumwolle | PSA-Kategorie: | I |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Damenarbeitshose, Damenhose, Kellner-Hose, Kellnerhose, Lebensmittel-Hose, Lebensmittelhose, Lebensmittelhygiene-Hose, planam weiß bundhose, bundhose canvas, bundhose, Arbeitshose, Arbeits-Hose, Bundhosen, Hose, 8000291467 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 17,31* | € 24,70* | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 17,44* | € 25,25* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 18,32* | € 25,37* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 18,30* | € 25,68* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 19,91* | € 27,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|